Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder Gebäude 3p Schraub 250V L 20A 4-0qmm Ø6-10mm hfr N PE RST20I3SS1ZR1VSW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wieland Stecker RST20i3 Leuchtensteckverbinder, Rundsteckverbinder, Kontakte: 3, Kabelmontage, 20A, Schwarz, 0,75 6 mm²
Wieland Stecker RST20i3 Leuchtensteckverbinder, Rundsteckverbinder, Kontakte: 3, Kabelmontage, 20A, Schwarz, 0,75 6 mm²
Artikel-Nr.:
     262-E980E92
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     96.032.4053.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Leistungsstecker
Leuchten-Steckverbinder
Leuchtensteckverbinder
Steckverbinder Gebäude 3p Schraub 250V L 20A 4-0qmm Ø6-10mm hfr N PE RST20I3SS1ZR1VSW
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraubanschluss
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
4 - 0 mm²
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
4 - 0 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Ausführung:
Stecker
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom:
20 A
Breite:
34.6 mm
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Höhe:
34.6 mm
Kabeldurchmesser:
6 - 10 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Länge:
80.4 mm
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
100 °C
Mechanische Codierung:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP66
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 3,95*
€ 4,39*
1
€ 8,95*
ab € 4,37*
€ 6,63*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,98*
ab € 4,8038*
€ 7,0238*
1 Tag
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,9934*
€ 7,2534*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 5,9554*
€ 8,5554*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,5554*
€ 10,18093
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,2154*
€ 9,77633
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,5554*
€ 8,99093
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,9454*
€ 8,26503
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,5054*
€ 7,74143
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,9554*
€ 7,08693
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.