Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E966I68 Herst.-Nr.: 372119 EAN/GTIN: 4013364119178 |
| |
|
| | |
| Anschlussklemme Ø6-10mm 3-18mm V2A unbeh Edelstahl (V2A) SKT-Schr AK6.10KBSKBF318V2A Weitere Informationen: | | Art der Befestigungsschrauben: | Sechskantschraube | Art des Verbinders: | Anschlussklemme | Befestigungsloch: | 0 mm mm | Geeignet für Rundleiterdurchmesser: | 6 - 10 mm | Klemmbereich: | 3 - 18 mm mm | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Werkstoff: | Edelstahl (V2A) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blitzschutzmaterial, Dachrinnenklemme, Falzklemme, Falzklemme für Blitzschutz, Flanschklemme, Klemmbock, Klemme, Klemm-Material für Blitzschutz, Klemmschraube, Klemmschuh, Konstruktionsklemme, Schneefanggitterklemme, Stangenklemme |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,10* | € 9,10* | | | | | 25 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 8,93* | € 10,40* | | | | | 13 Tage | | | 25 | | € 5,50* | ab € 9,20* | € 10,71* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 8,29* | € 11,81* | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 8,56* | € 12,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|