Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussklemme Ø6-10mm 3-18mm ST fvz SKT-Schr AK6.10KBSKBF318STTZN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-E966I67
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     372110
EAN/GTIN:
     4013364119055
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Anschlussklemme für Blitzschutz
Blitzschutz
Blitzschutz-Falzklemme
Anschlussklemme Ø6-10mm 3-18mm ST fvz SKT-Schr AK6.10KBSKBF318STTZN
Weitere Informationen:
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Art des Verbinders:
Anschlussklemme
Befestigungsloch:
0 mm mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
6 - 10 mm
Klemmbereich:
3 - 18 mm mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1000
1
€ 6,90*
ab € 4,40*
€ 4,40*
9 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 4,29*
€ 5,40*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 4,30*
€ 5,41*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,01*
€ 5,77*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 4,48*
€ 6,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.