Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagezubehör AMAXX 990606


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MENNEKES 990606 Montage-Kit
MENNEKES 990606 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     262-E964J29
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     990606
EAN/GTIN:
     4015394226543
Montagezubehör AMAXX 990606
Weitere Informationen:
Breite:
6 mm
Ersatzteil:
ja
Höhe:
70 mm
Tiefe:
0 mm
Zubehör:
ja
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
500
€ 5,50*
ab € 5,85*
€ 6,81*
1
€ 5,46*
ab € 5,10*
€ 7,50*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,10*
€ 7,52*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,53*
€ 8,06*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 6,15*
€ 8,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.