Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsschütz 40A 230VAC 440VAC 2Ö 6000WAGL 2975VALL 3TE HS3-230AC/40-02


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doepke Installationsschütz 230 V AC, 40 A, 2 Ö, 3 TE
Doepke Installationsschütz 230 V AC, 40 A, 2 Ö, 3 TE
Doepke Installationsschütz 230 V AC, 40 A, 2 Ö, 3 TE
Doepke Installationsschütz 230 V AC, 40 A, 2 Ö, 3 TE
Artikel-Nr.:
     262-E962J81
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09980437
EAN/GTIN:
     4014712137073
Suchbegriffe:
Installationsschütz
installationsschütz 230v ac
installationsschütz
doepke installationsschütz
Installationsschütz 40A 230VAC 440VAC 2Ö 6000WAGL 2975VALL 3TE HS3-230AC/40-02
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsspannung:
440 - 440 V V
Bemessungsbetriebsstrom:
40 A A
Bemessungsbetätigungsspannung:
230 - 230 V V
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
66 mm mm
Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1:
AC-3
Max. Glühlampenlast:
6000 W W
Max. Leuchtstofflampenlast:
2975 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
5280 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
2805 VA VA
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Weitere Suchbegriffe: Installationsschütz für Reiheneinbau
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 103,29*
€ 130,81*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 114,27*
€ 143,62*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 126,82*
€ 158,01*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,62*
€ 170,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,92*
€ 170,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,84*
€ 160,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,44*
€ 149,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,27*
€ 135,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09860401
ab € 3,15*
Zubehör
Doepke
09980497
ab € 11,76*
Zubehör
Doepke
09980499
ab € 1,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.