Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkempfänger 868MHz 2k AP 12-24VACDC 2k 12 - 24 V ACDC f.Pulsdrücker 4796V000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funkempfängermodul AC/DC 12-24V 2KANAL 4796V000
Funkempfängermodul AC/DC 12-24V 2KANAL 4796V000
Artikel-Nr.:
     262-E944I45
Hersteller:
     Sommer
Herst.-Nr.:
     4796V000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antenne
DCF-Empfänger
Empfänger
Funkantenne
Funkempfänger 868MHz 2k AP 12-24VACDC 2k 12 - 24 V ACDC f.Pulsdrücker 4796V000
Weitere Informationen:
Anzahl der Relais:
2
Farbe:
weiß
Funkfrequenz:
868 MHz MHz
Geeignet für Pulsdrücker:
ja
Geeignet für Schalter:
ja
Montageart:
Aufputz
Stromversorgung:
12 - 24 V AC/DC
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,27*
€ 67,25*
€ 5,00*
ab € 52,29*
€ 67,28*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 53,08*
€ 68,28*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 53,85*
€ 69,24*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 55,82*
€ 71,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,24*
€ 82,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,07*
€ 81,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,78*
€ 75,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.