Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse AP 1f Kst ws Cepex AP-Geh IP44 4340G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MENNEKES 4340G Steckdose RJ-45 Grau
MENNEKES 4340G Steckdose RJ-45 Grau
Artikel-Nr.:
     262-E940C14
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     4340G
EAN/GTIN:
     4015394220336
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Gehäuse AP 1f Kst ws Cepex AP-Geh IP44 4340G
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Farbe:
weiß
Gerätebreite:
80 mm
Gerätehöhe:
30 mm
Gerätetiefe:
80 mm
Schutzart (IP):
IP44
Werkstoff:
Kunststoff
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, Datendose, Netzwerkdose, RJ45 Steckverbinder, mennekes leergehäuse, leergehäuse, leergehäuse ip 44, AP-Gehäuse, AP-Kappe, AP-Montagerahmen, AP-Rahmen, Aufbau-Distanzring, Aufbau-Gehäuse 1-fach flache Ausführung, Aufbau-Gehäuse 1-fach hohe Ausführung, Aufputz-Gehäuse 1-fach, Aufputz-Gehäuse 1-fach flache Ausführung, Aufputz-Gehäuse 2-fach, Aufputz-Gehäuse 3-fach, Aufputzgehäuse für Einbaugerät, Aufputzgehäuse für Unterputzgerät, Aufputz-Montagerahmen, Aufputz-Rahmen 1-fach, Aufputz-Rahmen 2-fach, Aufputz-Rahmen 3-fach, Aufputz-Rahmen mit Klemmring, Distanzstück, Distanzstück für Spezial-Rahmen mit 19 mm Flanke, Gehäuse, Gehäuse für Einbaugerät, Verbinder für Schlauchverschraubungen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 52,48*
€ 59,85*
25 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 55,85*
€ 62,87*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 51,97*
€ 67,18*
1
€ 5,46*
ab € 52,90*
€ 68,41*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 53,94*
€ 69,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,18*
€ 79,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.