Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldfreischalter 230V 16A 600WAGL DC 140VALL 5-200mA NFAU2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzfeld-Abschaltautomat UP NFA U2
Netzfeld-Abschaltautomat UP NFA U2
Artikel-Nr.:
     262-E931A62
Hersteller:
     Schalk Steuerungstechnik
Herst.-Nr.:
     NFAU29
EAN/GTIN:
     4046929501019
Suchbegriffe:
Bioschalter
Feldabschalter
Feldfreischalter
Netzabkoppler
Feldfreischalter 230V 16A 600WAGL DC 140VALL 5-200mA NFAU2
Weitere Informationen:
Bemessungsfrequenz:
50 - 60 Hz Hz
Bemessungsspannung:
230 V V
Bemessungsstrom:
16 A A
Einbautiefe:
18.5 mm mm
Einschaltschwelle Leistung:
0 - 0 VA VA
Einschaltschwelle Strom:
5 - 200 mA mA
Max. Glühlampenlast:
600 W W
Max. Leuchtstofflampenlast:
140 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
250 VA VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
0 A A
Schutzart (IP):
IP20
Überwachungsspannung:
DC
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 49,99*
€ 57,99*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 45,42*
€ 59,08*
1
€ 5,46*
ab € 47,37*
€ 61,32*
1
Frei Haus
ab € 48,37*
€ 62,56*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 48,87*
€ 63,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,08*
€ 70,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.