Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldfreischalter 230V 16A 1000WAGL DC 250VALL 5-200mA REG 1TE NFA63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalk
Schalk
Artikel-Nr.:
     262-E931A61
Hersteller:
     Schalk Steuerungstechnik
Herst.-Nr.:
     NFA639
EAN/GTIN:
     4046929501033
Suchbegriffe:
Industrierelais
Bioschalter
Feldabschalter
Feldfreischalter
Feldfreischalter 230V 16A 1000WAGL DC 250VALL 5-200mA REG 1TE NFA63
Weitere Informationen:
Bemessungsfrequenz:
50 - 60 Hz Hz
Bemessungsspannung:
230 V V
Bemessungsstrom:
16 A A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
55 mm mm
Einschaltschwelle Leistung:
0 - 0 VA VA
Einschaltschwelle Strom:
5 - 200 mA mA
Max. Glühlampenlast:
1000 W W
Max. Leuchtstofflampenlast:
250 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
250 VA VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
0 A A
Montageart:
DIN-Schiene
Überwachungsspannung:
DC
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 52,00*
€ 65,17*
€ 5,46*
ab € 54,02*
€ 67,71*
Frei Haus
ab € 55,43*
€ 68,61*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 57,42*
€ 70,05*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 58,14*
€ 70,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,17*
€ 77,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,81*
€ 68,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.