| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E931A53 Herst.-Nr.: GW6009 EAN/GTIN: 4046929501064 |
| |
|
| | |
| Feldfreischalter 230V 0,0 DC 0,002A GW6 Weitere Informationen: | | Bemessungsfrequenz: | 50 - 60 Hz Hz | Bemessungsspannung: | 230 V V | Bemessungsstrom: | 0.002 A A | Schutzart (IP): | IP20 | Überwachungsspannung: | DC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 4,10* | € 5,46* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,73* | € 5,48* | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 4,16* | € 5,53* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 3,86* | € 5,68* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 3,99* | € 5,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|