Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türsprech-Set Bus 1xTeiln AP sw ws 1LS 1001901


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Audio-Kit i2-Bus 1Tln. BHT-200 AKB-01i2-BusKit
Audio-Kit i2-Bus 1Tln. BHT-200 AKB-01i2-BusKit
Artikel-Nr.:
     262-E928G12
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     1001901
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Haustelefon
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprech-Set Bus 1xTeiln AP sw ws 1LS 1001901
Weitere Informationen:
Anzahl der Außenstationen:
1
Anzahl der Innenstationen:
1
Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:
10
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:
256
Farbe der Außenstation:
schwarz
Farbe der Innenstation:
weiß
Installationstechnik:
Bus-System
Internkommunikation:
ja
Montageart Innenstation:
Aufputz
Öffnungswinkel Kamera:
0 °
Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, elcom tuersprechanlagen, gegensprechanlage, Haustelefon-Komplett-Set, Komplettanlage, Komplettpaket, Komplett-Türsprechsystem, Komplett-Türstation-Set, Set, Türlautsprecher-Set, Türsprechanlagen-Set, Türsprech-Set, Video-Paket, Video-Set, Wohntelefon-Set
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 333,76*
€ 397,25*
Frei Haus
ab € 343,48*
€ 409,45*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 340,66*
€ 412,32*
Frei Haus
ab € 346,32*
€ 413,52*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 375,23*
€ 446,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,90*
€ 531,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,72*
€ 528,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,68*
€ 507,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,52*
€ 490,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,23*
€ 446,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.