|  |
 |
| Artikel-Nr.: 262-E928F50 Herst.-Nr.: 1000142 EAN/GTIN: 4250111820028 |
| |
|
|  |  |
 | Türsprech-Set 1+n 2xTeiln AP sw ws 1LS 1000142 Weitere Informationen:  |  | Anzahl der Außenstationen: | 1 | Anzahl der Innenstationen: | 2 | Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen: | 1 | Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen: | 500 | Farbe der Außenstation: | schwarz | Farbe der Innenstation: | weiß | Installationstechnik: | 1+n-System | Montageart Innenstation: | Aufputz | Öffnungswinkel Kamera: | 0 ° |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, elcom tuersprechanlagen, gegensprechanlage, Haustelefon-Komplett-Set, Komplettanlage, Komplettpaket, Komplett-Türsprechsystem, Komplett-Türstation-Set, Set, Türlautsprecher-Set, Türsprechanlagen-Set, Türsprech-Set, Video-Paket, Video-Set, Wohntelefon-Set |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 6,50* | ab € 228,76* | € 235,88* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 269,25* | € 277,23* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 277,61* | € 285,90* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 275,40* | € 287,92* |  |  |  | Lager 262 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 304,01* | € 312,92* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 262 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 262 |  | Versand: Lager 262 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 1.000,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|