| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E922A57 Herst.-Nr.: 305060 EAN/GTIN: 4018325568835 |
| |
|
| | |
| Fußtaster EinAus Kst 3S 25A IP65 FDCAU-G Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 3 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 0 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Anzahl der Schaltstellungen: | 1 | Befehlsart: | Ein oder Aus | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: | 25 A | Farbe: | schwarz | Schutzart (IP): | IP65 | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ausschalter, Einschalter, Fußtaster, Pedal, Sicherheits-Fußschalter, Tretschalter, Zustimmschalter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 70,31* | € 88,34* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 70,61* | € 89,24* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 72,43* | € 94,00* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 77,17* | € 97,17* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 78,94* | € 99,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|