Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuseunterteil EX GUT GP48 09IA Z EXGUTGP4809IAZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuseunterteil EX GUT GP48 09IA Z EXGUTGP4809IAZ
Artikel-Nr.:
     262-E920D56
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     70.325.4828.9
EAN/GTIN:
     4015573220287
Gehäuseunterteil EX GUT GP48 09IA Z EXGUTGP4809IAZ
Weitere Informationen:
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Betriebstemperatur:
-20 - 60 °C
Breite:
90 mm
Höhe:
62 mm
Tiefe:
165 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 96,18*
€ 120,23*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 98,93*
€ 123,97*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 100,73*
€ 126,36*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 109,45*
€ 137,17*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,36*
€ 150,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,08*
€ 148,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,94*
€ 141,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,05*
€ 135,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,73*
€ 119,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.