Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuseunterteil BAS GUT GF 10 M20 A0 BASGUTGF10M20A0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E920D54
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     70.340.1035.0
EAN/GTIN:
     4015573618015
Gehäuseunterteil BAS GUT GF 10 M20 A0 BASGUTGF10M20A0
Weitere Informationen:
Anordnung der Kabelzuführung:
zweiseitig
Art der Verriegelung:
Querbügel
Betriebstemperatur:
-40 - 120 °C
Breite:
52 mm
Höhe:
55 mm
Korrosionsbeständig:
ja
Mit Kabelverschraubung:
ja
Mit Klappdeckel:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP54
Tiefe:
94 mm
UV-beständig:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 19,99*
€ 27,93*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,1627*
€ 28,1427*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,0629*
€ 29,2429*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 22,60889*
€ 31,27889*
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 23,1477*
€ 31,8877*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,27889*
€ 37,22188
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,51889*
€ 36,31748
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,89889*
€ 34,38968
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,68889*
€ 32,94978
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,33889*
€ 31,34328
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,60889*
€ 26,90458
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.