Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubklemme ST M10 15mm gvz TKH-L-25FT


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schraubklemme ST M10 15mm gvz
Schraubklemme ST M10 15mm gvz
Artikel-Nr.:
     262-E911B86
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6355812
EAN/GTIN:
     4012196579259
Suchbegriffe:
Einlegemutter
Gleitmutter
Schiebemutter
Spannband
Schraubklemme ST M10 15mm gvz TKH-L-25FT
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
0 mm
Bruchlast:
0 N N
Geeignet für Flanschstärke:
15 - 15 mm
Gewindemaß (metrisch):
10
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Rohr-/Kabeldurchmesser:
0 - 0 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Zulässige Nutzlast:
0 N N
Weitere Suchbegriffe: obo bettermann gleitmutter m10, spannband, obo bettermann spannband, Befestigungselement, Befestigungsklammer, C-Klammer, Clipbefestigung, Flanschklemme, Flanschkralle, Gelenkklammer, Klammer, Klemmbügel, Schraubklemme, Stahlträgerbefestigung, Trägerabhänger, Trägerbefestigung, Trägerclip, Trägerklammer, Trägerklemme, Trägerkralle, Trägerschraubklemme, Trägerwinkel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,90*
ab € 21,75*
€ 25,41*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 21,76*
€ 25,42*
Lager 262
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 19,23*
€ 25,47*
2 Tage
18
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 19,65*
€ 25,95*
26 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 5,50*
ab € 22,61*
€ 26,21*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,47*
€ 30,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,12*
€ 29,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,61*
€ 28,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,47*
€ 26,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,87*
€ 26,03
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,23*
€ 22,88
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 9,615* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.