| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E910H12 Herst.-Nr.: 38610 EAN/GTIN: 4011459386108 |
| |
|
| | |
| Signalsäule Anschluss System T-Mini sw f.Boden Geeignet für Bodenmontage MSZ8610 Weitere Informationen: | | Anschlussart Hilfsstromkreis: | Schraubanschluss | Farbe: | schwarz | Geeignet für AS-Schnittstelle: | ja | Geeignet für Bodenmontage: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 31,92* | € 42,60* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 32,07* | € 42,91* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,72* | € 43,51* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 33,29* | € 44,02* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 33,08* | € 44,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|