Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizungsaktor KNX REG 8Ausg 10A 230-240V Ventilschutzfunktion Handschaltung FCA2REGHE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizungsaktor KNX REG 8Ausg 10A 230-240V Ventilschutzfunktion Handschaltung
Heizungsaktor KNX REG 8Ausg 10A 230-240V Ventilschutzfunktion Handschaltung
Artikel-Nr.:
     262-E907D40
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     FCA2REGHE
EAN/GTIN:
     4011377030992
Suchbegriffe:
EIB-Heizungsaktor
KNX-Heizungsaktor
eib heizungsaktor
Heizungsaktor KNX REG 8Ausg 10A 230-240V Ventilschutzfunktion Handschaltung FCA2REGHE
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Ausgänge:
8
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Ausführung:
Grundmodul
Breite in Teilungseinheiten:
4
Handschaltung:
ja
KNX:
ja
Max. Ausgangsstrom:
10 A A
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
10 A A
Mit Busankopplung:
ja
Montageart:
REG
Schaltspannung:
230 - 240 V
Stellgröße schaltend:
ja
Stellgröße stetig:
ja
Ventilschutzfunktion:
ja
Weitere Suchbegriffe: Aktor, Ausgabemodul, Bussystem-Heizungsaktor, Feldbusaktor, Heizungsaktor, Heizungssteuerung, PWM-Heizungsaktor, Thermoantriebaktor
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 206,54*
€ 247,80*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 207,50*
€ 249,66*
Frei Haus
ab € 208,12*
€ 250,30*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 207,34*
€ 251,54*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 235,81*
€ 280,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,95*
€ 334,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,73*
€ 332,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,73*
€ 320,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,17*
€ 311,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,81*
€ 280,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.