Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatz Kabelausl 1f Plexo gr Schraubbef ohne LEGRAND069848


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 069848 Steckdose
Legrand 069848 Steckdose
Legrand 069848 Steckdose
Legrand 069848 Steckdose
Artikel-Nr.:
     262-E905A83
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     069848
EAN/GTIN:
     3245060698485
Suchbegriffe:
Aufputz Herdanschlussdose
Geräteanschlussdose
Herd- und Geräteanschlussdose
Herdanschlussdose
Einsatz Kabelausl 1f Plexo gr Schraubbef ohne LEGRAND069848
Weitere Informationen:
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Farbe:
grau
Geeignet für Schutzart (IP):
IP55
Halogenfrei:
ja
Montageart:
Geräteeinbaukanal
RAL-Nummer (ähnlich):
7016
Verwendung:
Kabelauslass | Leitungsauslass
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Weitere Suchbegriffe: Herddose, Unterputz Herdanschlussdose
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 9,24*
€ 12,29*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 9,33*
€ 12,41*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 8,72*
€ 12,60*
3 Tage
24
1
€ 5,80*
ab € 10,06*
€ 14,54*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 14,47*
€ 20,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.