Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel H26,5xB45,5xT65,5mm Kst gr 288-001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 288-001 Montage-Kit
Wago 288-001 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     262-E890D52
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     288-001
EAN/GTIN:
     4017332159548
Suchbegriffe:
Abschlussblende
Anreihsockel
Ausgleichsblende
Belüftungssockel
Sockel H26,5xB45,5xT65,5mm Kst gr 288-001
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel komplett
Breite:
45.5 mm
Farbe:
grau
Höhe:
26.5 mm mm
Tiefe:
65.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,64*
€ 1,96*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 1,64292*
€ 1,97292*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 1,43*
€ 2,13*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,83*
€ 2,17*
1
€ 5,46*
ab € 1,57*
€ 2,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,97292*
€ 2,34777
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87292*
€ 2,22877
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64292*
€ 1,95507
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 98,646* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.