Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste 5p gr Serie 262 24A Thermopl 0,08-4qmm 74,5mm Federzugans 262-205


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmleiste 5p gr Serie 262 24A Thermopl 0,08-4qmm 74,5mm Federzugans
Klemmleiste 5p gr Serie 262 24A Thermopl 0,08-4qmm 74,5mm Federzugans
Artikel-Nr.:
     262-E890B24
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     262-205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste
Europaklemmleiste
Geräteklemme
Klemmleiste 5p gr Serie 262 24A Thermopl 0,08-4qmm 74,5mm Federzugans 262-205
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08 - 4 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
4
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Bemessungsspannung:
630 V V
Bemessungsstrom In:
24 A
Betriebstemperatur:
-30 - 85 °C
Bohrlochabstand mittig:
68.1 mm
Breite:
74.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Höhe:
23 mm
Polzahl:
5
Tiefe:
33.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 3,445*
€ 4,015*
24 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 3,44773*
€ 4,01773*
100
Frei Haus
ab € 3,4792*
€ 4,0492*
20 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 3,5122*
€ 4,0822*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 4,97686*
€ 5,72686*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 5,72686*
€ 6,81496
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97686*
€ 5,92246
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 572,686* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-210
ab € 0,1461*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-140
ab € 51,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-108
ab € 0,0147*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-109
ab € 0,0147*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-142
ab € 0,00503*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-143
ab € 0,00501*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-144
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-246
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0293*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.