Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Printklemme 2f 1re gr Serie 257 RM=5,08 FederzuganschlussLötanschluss 257-402


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Printklemme 2f 1re gr Serie 257 RM=5,08 FederzuganschlussLötanschluss
Printklemme 2f 1re gr Serie 257 RM=5,08 FederzuganschlussLötanschluss
Artikel-Nr.:
     262-E890A50
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     257-402
EAN/GTIN:
     4044918675758
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Printklemme 2f 1re gr Serie 257 RM=5,08 FederzuganschlussLötanschluss 257-402
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08 - 2.5 mm²
Anschlussart Leiter:
Federzuganschluss
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
2
Art der Banderolierung:
ohne
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Befestigungsart:
löten
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom In:
24 A
Betriebstemperatur:
-60 - 105 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Gehäusefarbe:
grau
Höhe:
20.4 mm
Länge des Pins:
4 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5.08 mm
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Überspannungskategorie:
III
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
400
€ 7,90*
ab € 0,41546*
€ 0,54546*
100
€ 5,46*
ab € 0,442*
€ 0,582*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,4941*
€ 0,5874*
100
Frei Haus
ab € 0,4508*
€ 0,5908*
Lager 262
400
€ 5,95*
ab € 0,52973*
€ 0,68973*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 0,68973*
€ 0,82078
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60973*
€ 0,72558
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58973*
€ 0,70178
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,52973*
€ 0,63038
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 275,892* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-202
ab € 7,94*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-204
ab € 8,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/508-204
ab € 8,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,02408*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-110
ab € 2,2864*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-111
ab € 53,22*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/508-205
ab € 8,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/508-206
ab € 8,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-142
ab € 0,00503*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-143
ab € 0,00503*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-144
ab € 0,00501*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.