Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Printklemme 8f 1re or Serie 233 RM=2,54 FederzuganschlussLötanschluss 0,25qmm 233-508


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Printklemme 8f 1re or Serie 233 RM=2,54 FederzuganschlussLötanschluss 0,25qmm
Printklemme 8f 1re or Serie 233 RM=2,54 FederzuganschlussLötanschluss 0,25qmm
Artikel-Nr.:
     262-E889J60
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     233-508
EAN/GTIN:
     4045454050375
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Printklemme 8f 1re or Serie 233 RM=2,54 FederzuganschlussLötanschluss 0,25qmm 233-508
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08 - 0.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 - 0.25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 - 0.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08 - 0.5 mm²
Anschlussart Leiter:
Federzuganschluss
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
8
Art der Banderolierung:
ohne
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Befestigungsart:
löten
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Bemessungsstrom In:
6 A
Betriebstemperatur:
-60 - 105 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Gehäusefarbe:
orange
Höhe:
15.5 mm
Länge des Pins:
4 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
2.54 mm
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Überspannungskategorie:
III
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
220
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,84924*
€ 2,07924*
220
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,96832*
€ 2,20832*
55
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,0591*
€ 2,4291*
21 Tage
unbekannt
220
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,2037*
€ 2,4437*
Lager 262
220
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,36198*
€ 2,64198*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 220 Stück
€ 2,64198*
€ 3,14396
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,36198*
€ 2,81076
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 220 Stück
Mindestbestellmenge: 220 Stück ( entspricht € 581,2356* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/250-202
ab € 8,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/250-204
ab € 8,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/250-206
ab € 8,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/250-207
ab € 8,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-648
ab € 3,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-831
ab € 18,87*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
233-332
ab € 0,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321
ab € 0,0193*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.