Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußschalter EinAus m.Haube Metall 2S 2Ö 3A Mit Schutzhaube IP66 XPEM511


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fußschalter, Harmony XPE, einfach, Metall, blau, 1-stufig, 2Ö+2S, IP66, mit Schutzhaube, mit Verriegelung
Fußschalter, Harmony XPE, einfach, Metall, blau, 1-stufig, 2Ö+2S, IP66, mit Schutzhaube, mit Verriegelung
Artikel-Nr.:
     262-E887F17
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     XPEM511
EAN/GTIN:
     3389110650167
Suchbegriffe:
Fusstaster
Fußpedal
Fußschalter
fußtaster
Fußschalter EinAus m.Haube Metall 2S 2Ö 3A Mit Schutzhaube IP66 XPEM511
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Schaltstellungen:
1
Befehlsart:
Ein oder Aus
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Breite:
160 mm
Farbe:
blau
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Höhe:
135 mm
Mit Schutzhaube:
ja
Mit Verriegelung:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
186 mm
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Ausschalter, Einschalter, Fußtaster, Pedal, Sicherheits-Fußschalter, Tretschalter, Zustimmschalter
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 115,90*
€ 126,83*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 114,92*
€ 127,31*
4 Tage
1
€ 6,95*
ab € 115,20*
€ 127,32*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 118,21*
€ 129,45*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 137,83*
€ 149,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,72*
€ 178,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,41*
€ 177,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,54*
€ 175,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,99*
€ 173,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,83*
€ 164,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider Electric
XPEM5100D
€ 239,26*
Ähnlich
Schneider Electric
XPER510
€ 104,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.