Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennleiste 10DA gr f.Überspgsschutz m.Leistenmarkierung CT10-TL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E881I22
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2765356
EAN/GTIN:
     4017918066253
Suchbegriffe:
Datenleitungsschutzgerät
TK Datenleitungsschutzgerät
LSA Trennleiste
lsa trennleiste
Trennleiste 10DA gr f.Überspgsschutz m.Leistenmarkierung CT10-TL
Weitere Informationen:
Anschlussart:
LSA-Plus
Ausführung:
Trennleiste
Breite:
53 mm
Einbaumöglichkeit für Überspannungsschutz:
ja
Farbe:
grau
Höhe:
22 mm
Länge:
124 mm
Max. Anzahl der Doppeladern (DA):
10
Mit Leistenmarkierung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Datenleitungsschutz, Datenleitungsüberspannungsschutz, Feinschutz, Fernmelde-Überspannungsschutz, ISDN-Überspannungsschutz, Mobilfunk-Überspannungsschutz, MSR-Schutz, SAT-Überspannungsschutz, Signalschutz, Telefonschutz, TV Überspannungsschutz, Überspannungsableiter für Informations-/MSR-Technik, Überspannungsableiter für MSR-Technik, Überspannungsschutz für Datennetze, Überspannungsschutz für MSR-Technik, Überspannungsschutz Mess- und Regeltechnik, Überspannungsschutz mit Ex-Ausführung, Überspannungsschutzmodul, Video Überspannungsschutz
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 21,42*
€ 26,62*
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 20,46*
€ 27,10*
Lager 262
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 20,54*
€ 27,23*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 20,91*
€ 27,60*
33 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 23,29*
€ 28,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.