Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpwerkzeug f.Kontakte 293mm CRIMPER25ND4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E876H80
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9040460000
EAN/GTIN:
     4008190461508
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
Crimpwerkzeug f.Kontakte 293mm CRIMPER25ND4
Weitere Informationen:
AWG-Bereich:
10 - 25
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Ausführung:
Presswerkzeug komplett
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Mit automatischem Rücklauf:
ja
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
10 - 25 mm²
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, aderendhülsen-crimpzange 10 qmm, aderendhülsen crimpzange, aderendhülsen-crimpzange weidmüller, Crimpwerkzeug, Crimpzange, Presscrimpzange, Presswerkzeug, Presswerkzeug für Aderendhülsen, Presswerkzeug für Kabelschuhe, Presswerkzeug Kabelschuhe/Aderendhülsen, Presszange, Trapez-Presszange, Universal-Kerbzange, Zange
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 74,40*
€ 92,18*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 74,53*
€ 92,30*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 75,66*
€ 93,33*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 75,51*
€ 93,34*
Frei Haus
ab € 76,48*
€ 94,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,30*
€ 109,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,84*
€ 109,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,24*
€ 101,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,27*
€ 95,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,53*
€ 88,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidmüller
9040520000
ab € 68,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.