Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platinenstecker Stift 18p or 1re 5,08mm zinn Löt fester Steckverbinder SLA18/180B3.2SNORBX


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E876D98
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1270860000
EAN/GTIN:
     4008190030674
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
Stiftleiste
Platinenstecker Stift 18p or 1re 5,08mm zinn Löt fester Steckverbinder SLA18/180B3.2SNORBX
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Befestigungsart:
löten
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom In:
12.5 A
Betriebstemperatur:
-25 - 120 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Geeignet für Leiterplattendicke:
0 mm
Gehäusefarbe:
orange
Kontaktausführung:
Stift
Länge des Pins:
3.2 mm
Polzahl:
18
Rastermaß der Anschlüsse:
5.08 mm
Rastermaß der Kontakte:
5.08 mm
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Überspannungskategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: weidmüller stiftleiste, stiftgehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 66,728*
€ 85,608*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 68,20*
€ 86,64*
45 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 70,77*
€ 89,96*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 79,654*
€ 101,484*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 101,484*
€ 120,76596
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 100,394*
€ 119,46886
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 94,384*
€ 112,31696
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 87,314*
€ 103,90366
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 79,654*
€ 94,78826
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 3,9827* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.