Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E876D93 Herst.-Nr.: 1240760000 EAN/GTIN: 4008190048181 |
| |
|
| | |
| Platinenstecker Stift 14p or 1re 5,08mm zinn Löt fester Steckverbinder SLA14/1803.2SNORBX Weitere Informationen: | | Anzahl der Steckkontaktreihen: | 1 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Lötanschluss | Befestigungsart: | löten | Bemessungsspannung: | 400 V | Bemessungsstoßspannung: | 4 kV | Bemessungsstrom In: | 12.5 A | Betriebstemperatur: | -25 - 120 °C | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: | V0 | Geeignet für Leiterplattendicke: | 0 mm | Gehäusefarbe: | orange | Kontaktausführung: | Stift | Länge des Pins: | 3.2 mm | Polzahl: | 14 | Rastermaß der Anschlüsse: | 5.08 mm | Rastermaß der Kontakte: | 5.08 mm | Steckverbinderausführung: | fester Steckverbinder | Verbindungsart: | Leiterplatte zu Kabel | Verschmutzungsgrad: | 2 | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | Zinn | Überspannungskategorie: | II |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 130,32* | € 156,65* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 130,04* | € 157,26* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 132,585* | € 159,375* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 135,50* | € 162,99* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 155,1135* | € 185,8235* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,10227* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|