Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E874E13 Herst.-Nr.: 196200015 EAN/GTIN: 4008224292405 |
| |
|
| | |
| FI-Schutzschalter S 3p 230V 16A 0,03A Zwischensteck 10kA 196200015 Weitere Informationen: | | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 2.5 - 2.5 mm² | Bemessungsfehlerstrom: | 0.03 A A | Bemessungsisolationsspannung Ui: | 1500 V | Bemessungsspannung: | 230 V V | Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: | 2.5 kV | Bemessungsstrom: | 16 A A | Breite in Teilungseinheiten: | 0 | Fehlerstrom-Typ: | S | Frequenz: | 50 Hz Hz | Kurzschlussfestigkeit (Icw): | 10 kA | Montageart: | Zwischenstecker | Polzahl: | 3 | Schutzart (IP): | IP55 | Spannungsart: | AC | Stoßstromfestigkeit: | 0 kA kA | Umgebungstemperatur während des Betriebs: | -25 - 40 °C | Verschmutzungsgrad: | 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, PRCD Stecker, PRCD Zwischenstecker, Personenschutzstecker, PRCD Zwischenschalter, Personenschutzschalter, Schuko Zwischenstecker, Schutzkontakt Zwischenstecker, Schutzschalter, personenschutzstecker kopp, prcd stecker, fi-schutzschalter typ a, Allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, Fehlerstrom-Relaissteuerung, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstrom-Steuerschalter, FI/LS-Schalter, FI-Automat, FI-Bergbau, FI-Fernantrieb, FI-Fernauslösung, FI-Steuerschalter, FI-Weichenheizungsschalter, Hauptfehlerstromschutzschalter, Personenschutzautomat, PRCD, RCBO, RCCB, RCD, Relaissteuerung für Fehlerstrom, Schalter, SRCD |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 88,12* | € 120,00* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 105,09* | € 120,01* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 105,73* | € 120,03* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 118,23* | € 134,09* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 122,55* | € 140,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|