Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Ventilator 12 Ø315mm 230V 2070cbmh ST 0,18W IP54 HQW315/4EX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios HQW 315/4 Axial- 00442 Hochleistungs-ventilator 1PH, 94/9 EG,II
Helios HQW 315/4 Axial- 00442 Hochleistungs-ventilator 1PH, 94/9 EG,II
Artikel-Nr.:
     262-E867I27
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     00442
EAN/GTIN:
     4010184004424
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Ex-Ventilator 12 Ø315mm 230V 2070cbmh ST 0,18W IP54 HQW315/4EX
Weitere Informationen:
Einbauort:
Wand
Frequenz:
50 - 50 Hz
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gerätegruppe nach Richtlinie 94/9/EG:
II
Kanalbreite:
0 mm mm
Kanalhöhe:
0 mm mm
Leistungsaufnahme:
0.18 kW
Luftmenge unbelastet:
2070 m³/h
Mediumtemperatur:
-30 - 40 °C
Nenndurchmesser Kanal:
315 mm
Nennspannung:
230 - 230 V
Schutzart (IP):
IP54
Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG:
T3
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Wandeinbauventilator, Wandlüfter, Wandventilator, axial gebläse 230v, axial gebläse, Explosionsgeschützter Dachventilator, Explosionsgeschützter Kanalventilator, Explosionsgeschützter Rohrventilator, Explosionsgeschützter Ventilator, Explosionsgeschützter Wandventilator
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.134,13*
€ 1.289,22*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.156,74*
€ 1.308,55*
Frei Haus
ab € 1.157,85*
€ 1.312,35*
Frei Haus
ab € 1.173,94*
€ 1.325,01*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.338,15*
€ 1.496,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.496,71*
€ 1.781,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.463,64*
€ 1.741,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.399,74*
€ 1.665,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.363,76*
€ 1.622,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.338,15*
€ 1.592,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.