| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E864H30 Herst.-Nr.: 446105-000 EAN/GTIN: 5017455001631 |
| |
|
| | |
| Heizband Dachrinnefläche 36Wm 230V 80m sw 65°C 2-adrig GM-2X Weitere Informationen: | | Abschirmung: | Geflecht | Anwendung: | Dachrinne/Dachfläche | Breite: | 13.7 mm mm | Farbe: | schwarz | Heizleistung: | 36 W/m W/m | Höhe: | 6.2 mm mm | Kabeltyp: | 2-adrig | Länge: | 80 m m | Max. Haltetemperatur: | 65 °C °C | Nennspannung: | 230 V V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heizleiterkabel, Heizleitung, heizband raychem, dachrinnenheizung, heizband 230v, Dachrinnenbeheizung, Fallrohrbeheizung, Frostschutzheizung, Heizband für Rohrbegleitheizung, Heizleiter, Heizschleife, Öltankbeheizung, Warmwasser-Temperaturerhaltungsheizband |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 15,71* | € 19,60* | | | | | | | | 1 | | € 65,00* | ab € 15,73* | € 22,01* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,40* | ab € 16,47* | € 23,01* | | | | Lager 262 | | | | 400 | | € 5,95* | ab € 19,40* | € 23,17* | | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 17,34* | € 24,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 19,40* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Meter | Mindestbestellmenge: 400 Meter ( entspricht € 9.268,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|