Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaugehäuse gr Kst Ø197mm 0.35513.00-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaugehäuse gr Kst Ø197mm 0.35513.00-000
Artikel-Nr.:
     262-E842J05
Hersteller:
     Hoffmeister Leuchten
Herst.-Nr.:
     03551300000
EAN/GTIN:
     4028121304445
Einbaugehäuse gr Kst Ø197mm 0.35513.00-000
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Breite:
0 mm
Durchmesser:
197 mm
Farbe:
grau
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,88*
€ 134,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,45*
€ 132,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,10*
€ 127,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,26*
€ 120,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,43*
€ 104,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.