Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M8x16mm m.Mutter SW13 ST SKT-Schr 8.8 fvz SKM8X16F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube SKM 8X16 F
Sechskantschraube SKM 8X16 F
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-E838F95
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339207206
Suchbegriffe:
Flanschmutter
Sechskantschraube ohne Norm
flanschmutter m8
sechskantschraube ohne norm
Sechskantschraube M8x16mm m.Mutter SW13 ST SKT-Schr 8.8 fvz SKM8X16F
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
16 mm
Gewindemaß (metrisch):
8
Kopfdurchmesser:
14.4 mm
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Kopfhöhe:
5.5 mm
Länge bis Unterkante Kopf:
16 mm
Mit Flansch:
ja
Mit Mutter:
ja
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Schlüsselweite:
13 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Vollgewinde:
ja
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 1,06*
€ 1,59*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,13453*
€ 1,70453*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,18*
€ 1,77*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 1,20108*
€ 1,80108*
1
€ 3,90*
ab € 1,21*
€ 1,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,80108*
€ 2,14329
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55108*
€ 1,84579
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48108*
€ 1,76249
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,34108*
€ 1,59589
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,28108*
€ 1,52449
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,20108*
€ 1,42929
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,0108* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.