Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle Ø18-21mm ST Schraubl YHR-1821


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrbefestigung YHR-1821
Rohrbefestigung YHR-1821
Artikel-Nr.:
     262-E838E67
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339747702
Suchbegriffe:
Abstandsschelle
Aluminium-Rohrschelle
Iso-Klemmschelle
Iso-Sockelschelle
Rohrschelle Ø18-21mm ST Schraubl YHR-1821
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Schraubloch
Geeignet für Rohrdurchmesser:
18 - 21 mm
Max. Anzahl der Rohre:
1
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,745*
€ 2,105*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 1,73*
€ 2,15*
100
Frei Haus
ab € 1,7977*
€ 2,1677*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 1,97166*
€ 2,36166*
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 2,0353*
€ 2,4453*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,36166*
€ 2,81038
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97166*
€ 2,34628
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 236,166* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.