Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubhaken Ø10x40mm ST gvz 40mm Ø16mm HS10/40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenhaken HS 10/40
Deckenhaken HS 10/40
Artikel-Nr.:
     262-E838E60
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339156504
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schraubhaken
Schraubhaken Ø10x40mm ST gvz 40mm Ø16mm HS10/40
Weitere Informationen:
Bruchlast:
0 N N
Gesamtlänge:
40 mm mm
Gewindelänge:
40 mm mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schaftdurchmesser:
10 mm mm
Schaftlänge:
40 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Ösen-Innendurchmesser:
16 mm mm
Weitere Suchbegriffe: deckenhaken d 10mm, deckenhaken, niedax deckenhaken, Aufhängeöse, Befestigungshaken, Haken, Kronleuchterhaken, Leuchtenhaken, Rundhaken, Schraub- und Schlag-System, Schraubsystem
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 2,51*
€ 3,05*
50
Frei Haus
ab € 2,51*
€ 3,06*
50
Frei Haus
ab € 2,6134*
€ 3,1834*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 2,9145*
€ 3,5045*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 3,44142*
€ 4,12142*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,12142*
€ 4,90449
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,44142*
€ 4,09529
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 206,071* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.