Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerkopfschraube 25,5mm M10x40mm ST 4.6 gvz Geeignet für Montageschiene HM410/40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammerkopfschrauben HM 410/40
Hammerkopfschrauben HM 410/40
Artikel-Nr.:
     262-E838D76
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339123308
Suchbegriffe:
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
Installationsschiene
Montageschiene
Hammerkopfschraube 25,5mm M10x40mm ST 4.6 gvz Geeignet für Montageschiene HM410/40
Weitere Informationen:
Geeignet für Montageschiene:
ja
Gewindemaß (metrisch):
10
Kopfbreite:
25.5 mm mm
Länge:
40 mm mm
Mit Mutter:
ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
4.6
Weitere Suchbegriffe: Stahlscheibe, hammerkopfschraube ohne norm m10, stahlscheibe, niedax montageschiene, Hammerkopfschraube, Schraube, T-Schraube
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 2,015*
€ 2,445*
100
Frei Haus
ab € 2,0864*
€ 2,5164*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 2,32697*
€ 2,88697*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,03161*
€ 2,97161*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 2,4821*
€ 3,0721*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,88697*
€ 3,43549
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,77697*
€ 3,30459
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,32697*
€ 2,76909
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 144,3485* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.