Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationssäule Alu DA200 2000mm eins rechteck spannen anodelox obenunten DAF802000ELN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Installationssäule Alu DA200 2000mm eins rechteck spannen anodelox obenunten
Installationssäule Alu DA200 2000mm eins rechteck spannen anodelox obenunten
Artikel-Nr.:
     262-E830C62
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     DAF802000ELN
EAN/GTIN:
     4012740902519
Suchbegriffe:
Bürostellwand-Holme
Bürotrennwand-Holme
Stellwandsystem-Säulen
Installationssäule
Installationssäule Alu DA200 2000mm eins rechteck spannen anodelox obenunten DAF802000ELN
Weitere Informationen:
Anzahl der Trennwände:
1
Anzahl der einsetzbaren Oberteile:
1
Ausführung:
einseitig
Befestigungsart:
spannen
Durchgehendes Profil:
ja
Farbe der Säule:
natur
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Höhenausgleich:
0 mm mm
Kabeleinführung:
oben/unten
Nutzbarer Querschnitt:
5400 mm² mm²
Oberfläche Oberteil:
unbehandelt
Oberflächenschutz Säule:
anodisiert/eloxiert
Oberteilbreite:
80 mm mm
RAL-Nummer Oberteil:
0
Säulenbreite:
98 mm
Säulenform:
rechteckig
Säulenhöhe:
2000 - 2000 mm mm
Säulentiefe:
65 mm
Tiefe des Oberteils:
15 mm
Werkstoff der Installationssäule:
Aluminium
Werkstoff der Installationssäule halogenfrei:
ja
Werkstoff des Oberteils:
Aluminium
Werkstoff des Oberteils halogenfrei:
ja
Weitere Suchbegriffe: Raumsäule, raumsäule hager, Anschlusssäule, Deckenanschlusssäule, Deckenanschlusssystem-Komponente, Deckenanschlusssystem-Säule, Deckensäule, Einbausatz für Anschlusssäule, Halbsäule, Komponenten für Deckenanschlusskanal, Raumsäule für flexible Anschlüsse, Raumsäulen-System, Raumsystem, Raumsystem-Säule, Säule, Säule für Raumsysstem, Standsäule, Versorgungssäule
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 350,36*
€ 406,80*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 353,27*
€ 410,57*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 366,01*
€ 422,98*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 366,03*
€ 423,04*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 378,48*
€ 438,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,80*
€ 484,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,62*
€ 475,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,97*
€ 456,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,33*
€ 444,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,36*
€ 416,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.