Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 35qmm 15mm zinn Cu Standard verzinnt 182113


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Aderendhülse 35qmm 15mm zinn Cu Standard verzinnt
Aderendhülse 35qmm 15mm zinn Cu Standard verzinnt
Artikel-Nr.:
     262-E830A24
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     182113
EAN/GTIN:
     4021103821138
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse verzinnt 35qmm
aderendhülsen unisoliert
aderendhülse 35qmm
Aderendhülse 35qmm 15mm zinn Cu Standard verzinnt 182113
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
2
Bauform:
Standard
Farbe:
Zinn
Gesamtlänge:
15 mm
Halogenfrei:
ja
Hülsenlänge:
15 mm mm
Nennquerschnitt:
35 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülse isoliert, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse-Bandform, Endhülse, Flachsteckhülse, Hülse, Isolierte Zwillings-Aderendhülse, Zwillingsaderendhülse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,358*
€ 10,558*
€ 5,46*
ab € 7,67*
€ 10,99*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 9,652*
€ 13,892*
€ 9,80*
ab € 12,00*
€ 17,30*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,29*
€ 17,60*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,558*
€ 12,56402
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,518*
€ 12,51642
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,948*
€ 11,83812
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,568*
€ 11,38592
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,018*
€ 10,73142
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,358*
€ 8,75602
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,07358* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.