Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E829J73 Herst.-Nr.: 180496 EAN/GTIN: 4021103804964 |
| |
|
| | |
| Ringkabelschuh M8 120qmm DIN Entspricht DIN 180496 Weitere Informationen: | | AWG-Bereich: | 250 - 250 | Anschlussgewindemaß (metrisch): | 8 | Entspricht DIN: | ja | Flanschform: | Ringform | Geeignet für Rundleiter: | ja | Geeignet für feindrähtige Leiter: | ja | Geeignet für mehrdrähtige Leiter: | ja | Halogenfrei: | ja | Hülsenform: | kurz | Isolation: | ohne | Nennquerschnitt: | 120 - 120 mm² | Oberflächenschutz: | verzinnt | Werkstoff: | Kupfer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 1,72411* | € 2,57411* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 1,80* | € 2,69* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,0571* | € 3,0471* | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,2891* | € 3,3691* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 2,49* | € 3,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|