Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkabelschuh M6 35qmm DIN Entspricht DIN 180458


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringkabelschuh M6 35qmm DIN Entspricht DIN
Ringkabelschuh M6 35qmm DIN Entspricht DIN
Artikel-Nr.:
     262-E829J54
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180458
EAN/GTIN:
     4021103804582
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
cimco quetschkabelschuh
Ringkabelschuh M6 35qmm DIN Entspricht DIN 180458
Weitere Informationen:
AWG-Bereich:
2 - 2
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Entspricht DIN:
ja
Flanschform:
Ringform
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Halogenfrei:
ja
Hülsenform:
kurz
Isolation:
ohne
Nennquerschnitt:
35 - 35 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: quetschkabelschuh, ringkabelschuh verzinnt, DIN-Kabelschuh, Kabelschuh, Kabelschuh nach DIN 46234, Kabelschuh nach DIN 46235, Quetschkabelschuh für Cu-Leiter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,38937*
€ 0,60937*
1
€ 5,46*
ab € 0,41*
€ 0,64*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,4635*
€ 0,7335*
31 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 0,5114*
€ 0,8014*
1
€ 9,80*
ab € 0,562*
€ 0,882*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,60937*
€ 0,72515
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54937*
€ 0,65375
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52937*
€ 0,62995
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45937*
€ 0,54665
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44937*
€ 0,53475
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38937*
€ 0,46335
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
105763
ab € 104,39*
Zubehör
Cimco
106146
ab € 68,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.