Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrkabelschuh 185qmm M10 180° (horiz) mehrere verschiedene Ring Cu verzinnt 180788


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrkabelschuh 185qmm M10 180° (horiz) mehrere verschiedene Ring Cu verzinnt
Rohrkabelschuh 185qmm M10 180° (horiz) mehrere verschiedene Ring Cu verzinnt
Artikel-Nr.:
     262-E829H38
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180788
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrkabelschuh
rohrkabelschuh m10
rohrkabelschuh
cimco rohrkabelschuh
Rohrkabelschuh 185qmm M10 180° (horiz) mehrere verschiedene Ring Cu verzinnt 180788
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
350 kcmil
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Flanschform:
Ringform
Leiter-Klasse:
verschiedene
Nennquerschnitt:
185 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh, Kerb-Kabelschuh, Rohrkabelschuh für Cu-Leiter, Standard-Kabelschuh
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 2,95*
€ 4,33*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 2,96068*
€ 4,35068*
1
€ 9,80*
ab € 3,10*
€ 4,55*
31 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 3,2631*
€ 4,7931*
14 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 3,5107*
€ 4,8407*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,35068*
€ 5,17731
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,28068*
€ 5,09401
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,18068*
€ 4,97501
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92068*
€ 4,66561
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65068*
€ 4,34431
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96068*
€ 3,52321
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.