Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuseunterteil Querbügel Alu seitl 52x55x94mm BASGUTGC10M20A1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E819C47
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     70.331.1035.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
emv gehäuse
Gehäuseunterteil Querbügel Alu seitl 52x55x94mm BASGUTGC10M20A1
Weitere Informationen:
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Art der Verriegelung:
Querbügel
Ausführung des Gehäuses:
Gehäuseunterteil
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
metrisch
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Betriebstemperatur:
-40 - 120 °C
Breite:
52 mm
Bügellage:
Unterteil
Gehäusefarbe:
grau
Höhe:
55 mm
Korrosionsbeständig:
ja
Tiefe:
94 mm
UV-beständig:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 11,3392*
€ 16,0992*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,0387*
€ 21,4331*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,8042*
€ 22,2242*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,88922*
€ 22,32922*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 16,96776*
€ 23,82776*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,82776*
€ 28,35503
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,62776*
€ 28,11703
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,53776*
€ 25,62993
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,65776*
€ 23,39273
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,34776*
€ 23,02383
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,96776*
€ 20,19163
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.