Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalter 1W uni 3A 230V 0,5TE ZP-WHK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E814J31
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     286053
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
eaton hilfskontakt
Hilfsschalter 1W uni 3A 230V 0,5TE ZP-WHK
Weitere Informationen:
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsschaltstrom:
3 A
Bemessungsspannung:
230 V
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Funktion:
Hilfsschalter
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
1
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
6 A
Gerätemontage:
universal
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, Fehlersignalschalter, Fernschalter, Hilfsschalter/Signalkontakt, Hilfsschalter/Signalkontakt für Reiheneinbau, Hilfsstromschalter, Kontaktmodul, Signalkontakt, Signalschalter
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 13,47*
€ 18,70*
1
€ 5,90*
ab € 11,76*
€ 18,83*
4
€ 5,46*
ab € 15,8075*
€ 21,1075*
18 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 15,94*
€ 21,26*
Lager 262
4
€ 5,95*
ab € 23,61*
€ 31,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 124,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.