Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsrelais 1TE elektr REG 1S AC 8-230VUC 16A 250V ER12DX-UC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Installationsrelais 1TE elektr REG 1S AC 8-230VUC 16A 250V
Installationsrelais 1TE elektr REG 1S AC 8-230VUC 16A 250V
Artikel-Nr.:
     262-E814F04
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     22100002
EAN/GTIN:
     4010312205402
Suchbegriffe:
DIN-Schienen Schaltnetzteil
Hutschienen Schaltnetzteil
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais 1TE elektr REG 1S AC 8-230VUC 16A 250V ER12DX-UC
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsstrom:
16 A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
58 mm
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 - 50 Hz Hz
Funktion:
teilelektronisch
Max. Glühlampenlast:
2000 W W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1000 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1000 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
500 VA VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
4 A A
Montageart:
DIN-Schiene
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Steuerspannung 1:
8 - 230 V V
Steuerspannungsart 1:
AC/DC
Versorgungsspannung:
250 - 250 V
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 5,90*
ab € 25,38*
€ 33,37*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 25,35*
€ 33,41*
2 Tage
24
€ 6,40*
ab € 26,21*
€ 34,23*
€ 5,46*
ab € 26,84*
€ 35,09*
Frei Haus
ab € 27,38*
€ 35,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eltako
30014100
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.