Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E813B26 Herst.-Nr.: 22001601 EAN/GTIN: 4010312205365 |
| |
|
| | |
| Installationsrelais 1TE elektr REG 1W 12-230VUC 16A ER12-001-UC Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 1 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Bemessungsstrom: | 16 A | Breite in Teilungseinheiten: | 1 | Einbautiefe: | 58 mm | Frequenz der Steuerspannung 1: | 50 - 50 Hz Hz | Funktion: | teilelektronisch | Max. Glühlampenlast: | 2000 W W | Max. Leuchtstofflampenlast: | 1000 VA VA | Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung): | 1000 VA VA | Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert): | 500 VA VA | Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6): | 4 A A | Montageart: | DIN-Schiene | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC/DC | Steuerspannung 1: | 12 - 230 V V | Steuerspannungsart 1: | AC/DC | Versorgungsspannung: | 12 - 250 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, eltako koppelrelais 230v, din-schienen schaltnetzteil, industrierelais 230v, Installationsrelais für Reiheneinbau |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 25,61* | € 33,56* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 25,53* | € 33,59* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 26,49* | € 34,65* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 27,17* | € 35,55* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,98* | ab € 27,78* | € 36,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|