Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtelverbinder 11p Serie 2002 steckb isol 25A m.Berührungss 2002-481


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2002-481 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Wago 2002-481 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Artikel-Nr.:
     262-E812E75
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-481
EAN/GTIN:
     4055143692359
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
Schachtelverbinder 11p Serie 2002 steckb isol 25A m.Berührungss 2002-481
Weitere Informationen:
Anzahl der gebrückten Klemmen:
11
Ausführung:
Schachtelverbinder
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstrom In:
25 A
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
5.2 mm mm
Weitere Suchbegriffe: klemmen querverbinder wago, klemmen querverbinder, Brücke, Brücke für Reihenklemme, Brücker für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungsbrücker, Doppelleitungs-Brückungskamm, Doppelteilungsbrücker, Drahtkettenbrücker, Einlegebrücke, Einlegebrücker, Feste Brücke für Reihenklemme, Kettenbrücke, Leitungsbrücker, Querbrücker, Querverbinder, Querverbinder für Reihenklemme, Querverbinder/Brücker für Reihenklemme, Querverbindung, Reduzierverbinder, Reihenklemme, Reihenklemmen-Brücke, Reihenklemmen-Querverbinder, Reihenklemmen-Zubehör, Schachtelbrücker, Schachtelverbinder, Schaltbarer Brücker, Schaltbrücke, Trennbrücker, Verbinder, Verbindungskamm, Verbindungsstecker, Verbindungssteg, Vertikalbrücker, Zubehör für Reihenklemme
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,935*
€ 2,275*
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,73235*
€ 2,29235*
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,75*
€ 2,31*
19 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,93*
€ 2,53*
Lager 262
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,21901*
€ 2,87901*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,87901*
€ 3,42602
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68901*
€ 3,19992
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,58901*
€ 3,08092
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,21901*
€ 2,64062
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 71,97525* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-472
ab € 0,18693*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-473
ab € 0,34777*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-474
ab € 0,53*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-475
ab € 0,6184*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-476
ab € 0,86875*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-477
ab € 1,0488*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-478
ab € 0,6893*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-479
ab € 1,2452*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-480
ab € 1,55775*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-482
ab € 1,7004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.