Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Steuerleitung Eca CY-JZ 3G1,5 gr TR500 gesch Ø7,6mm Ziffer -5-70°C CY-JZ3X1,5GR


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-E802J49
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4802949
EAN/GTIN:
     k.A.
PVC-Steuerleitung Eca CY-JZ 3G1,5 gr TR500 gesch Ø7,6mm Ziffer -5-70°C CY-JZ3X1,5GR
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Ader-Zahl:
3
Außendurchmesser ca.:
7.6 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Hilfsader-Nennquerschnitt:
0 mm²
Kabelgeometrie:
rund
Leiter-Form:
rund
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Mantel-Farbe:
grau
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
45.6 mm
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung U:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Schirm:
ja
Schirm über Verseilelement:
Folie + Geflecht
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Tragorgan:
ohne
Verseilelement:
Lagen
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 - 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30 - 70 °C
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,45941*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,36941*
€ 2,8196
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,11941*
€ 2,5221
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,05941*
€ 2,4507
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,90941*
€ 2,2722
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,84941*
€ 2,2008
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,45941*
€ 1,7367
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.