Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernbedienung 100m Funk 50kan sw XARSK12D18W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
System-XARS12D18W+Ladegerät+Schulterriemen+USB-/RJ45-KABEL+Konfig.-SW
System-XARS12D18W+Ladegerät+Schulterriemen+USB-/RJ45-KABEL+Konfig.-SW
System-XARS12D18W+Ladegerät+Schulterriemen+USB-/RJ45-KABEL+Konfig.-SW
Artikel-Nr.:
     262-E784E08
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     XARSK12D18W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Fernbedienung 100m Funk 50kan sw XARSK12D18W
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
50
Farbe:
schwarz
Mit Fernbedienung:
ja
Montageart:
Geräteeinbaukanal
RAL-Nummer (ähnlich):
0
Reichweite:
100 m m
Signalübertragung:
Funk
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, ladegerät usb, Fernbedienung, Funk-Handsender, Funksendemodul, Funk-Sender, Funk-Taste, Funk-Tasterschnittstelle, Funk-Universalsender, Funk-Wandsender, Funk-Wandsender-Einsatz, Handsender, Infrarot-Fernbedienung, IR-Handsender, IR-Wandsender, Sender, Sender für schnurloses Schaltsystem, Sender/Fernbedienung für Installationsschalterprogramme, Wandsender
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.747,52*
€ 1.866,91*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.795,63*
€ 1.952,90*
€ 6,90*
ab € 1.874,93*
€ 1.996,13*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.974,88*
€ 2.085,34*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.066,66*
€ 2.196,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.196,24*
€ 2.613,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.183,87*
€ 2.598,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.125,08*
€ 2.528,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.091,87*
€ 2.489,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.066,66*
€ 2.459,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.