Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte 14W Cylio 4000K 580lm edst 1LED LED nicht austauschbar sym 311725.002.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Pendelleuchte 14W Cylio 4000K 580lm edst 1LED LED nicht austauschbar sym 311725.002.1
Artikel-Nr.:
     262-E775I65
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     311725.002.1
EAN/GTIN:
     4051859049258
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
LED-Pendelleuchte 14W Cylio 4000K 580lm edst 1LED LED nicht austauschbar sym 311725.002.1
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraubklemme
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
10 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
580 lm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Blendbegrenzung (UGR):
21.6
Durchmesser:
100 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Fassung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
10 - 13 W
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
960 °C - 30 s
Höhe/Tiefe:
230 mm
Leistungsfaktor:
0.99
Leiterquerschnitt:
1.5 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
67 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
70 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
14 W
Mit Abhängung:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 - 230 V
Nennstrom:
43 - 45 mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Pendellänge:
800 - 800 mm
Polzahl:
3
Schlagfestigkeit:
IK06
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,93*
€ 373,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,32*
€ 370,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,67*
€ 357,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,26*
€ 348,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,07*
€ 307,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.