Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funksender 40MHz 4k IP20 Batt UKW UKW(FM) SLX4MD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-E762D75
Hersteller:
     Berner
Herst.-Nr.:
     2901719
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fernsteuerung
Funkcodiergerät
Funkcody
Funkfernsteuerung
Funksender 40MHz 4k IP20 Batt UKW UKW(FM) SLX4MD
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehle:
4
Funkfrequenz:
40 MHz MHz
Modulation:
UKW (FM)
Schutzart (IP):
IP20
Stromversorgung:
Batterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,09*
€ 133,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,76*
€ 132,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,45*
€ 127,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,72*
€ 122,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,46*
€ 105,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.